Spécifications
Dimensions
- Diamètre du noyau3.3 po
- Diamètre maximal du rouleau9 po
- Longueur du rouleau1000 pi
- Largeur de feuille3.500 po
Détails
- CouleurBlanc
- À utiliser avecGP#56758, GP#58050, GP#58150, GP#58250, GP#58493
- Page de produit du fabricant
- Nombre de rouleaux8
- Pli2
- Rouleau ou feuillesRouleau
- Type de rouleau de papier hygiéniqueJumbo avec centre
- CUP_NON073310137285
Aperçu
- Notre papier hygiénique jumbo jr. est un choix abordable pour les zones à forte circulation, comme les toilettes dans les hôtels, les immeubles de bureaux, les installations publiques, les écoles, les services alimentaires et les établissements de soins de santé.
- Chaque rouleau géant offre un papier hygiénique économique de 1,000 pieds, ce qui signifie une réduction du temps d’entretien et une plus grande satisfaction de la clientèle en réduisant les risques d’épuisement pendant les périodes de pointe.