Motion
TY100X100
Tuyau industriel - Pression de service de 65 psi, type aspiration liquide
N° D’ARTICLE MI03971603
N° MFRTY100X100
Prix3.26 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau industriel - Pression de service de 65 psi, type aspiration liquide
N° D’ARTICLE MI03971603
N° MFRTY100X100

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix3.26 $/pi

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Fabriqué aux États-Unis
  • Couleur
    Jaune
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    EPDM
  • Type de tuyau
    Aspiration de liquide
  • Numéro CUP du fabricant
    822353135969
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Tuyau d’aspiration en EPDM de la série TY TY jaune Tiger.
  • Applications typiques
    Engrais liquides agricoles, conduites d’irrigation, manipulation de fumier liquide, décharge de cale marine, pompes, location et assèchement de construction, pompes, déchets, manipulation des fosses septiques et des eaux usées, élimination de la solution de fracturation usagée, aspiration d’eau - service standard
  • CUP_NON
    822353135969
  • Pression de service
    65 psi

Aperçu

Description du fabricant
TY100X100 FLEXIBLE JAUNE TIGER
  • Composés de caoutchouc de qualité supérieure - Tigerflex s’appuie uniquement sur les meilleurs composés EPDM disponibles, qui offrent la combinaison idéale de légèreté, de flexibilité, de durabilité et de résistance chimique. Flexibilité supérieure – Nos tests montrent jusqu’à 22 % plus de flexibilité que la concurrence, surtout par temps sous zéro! Le tuyau jaune Tiger s’enlève plus facilement du camion et est plus facile à manipuler que d’autres tuyaux similaires. Hélice à glissière facile - La conception rigide de l'hélice protège le tuyau contre l'usure du couvercle et permet au tuyau de glisser facilement sur les surfaces rugueuses et autour des coins. Facile à manipuler. Couvercle externe en spirale - Offre une flexibilité accrue du tuyau. Matériaux « Cold-Flex » - Le tuyau reste flexible à des températures inférieures à zéro. Sans phtalate

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif