Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
- Diamètre total3.25 po
- Largeur totale3.5625 po
- Poids3.75 lb
Détails
- LubrificationHuile
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantPB-8A 1.00FB POCHETTE HUILE RH
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288867845
- Mode de fonctionnementArrière-plan, indexation, dépassement
- Course intérieure à tr/min en surcourse1600 tr/min
- Course extérieure sur course à tr/min650
- RotationDROITE
- SérieSérie PB
- Capacité de couple450
Aperçu
- Les embrayages mécaniques Morse offrent la sélection la plus complète et la plus polyvalente d’embrayages de butée, de butée et d’index de l’industrie de la série PB avec cames formées avec précision offrant des capacités de couple élevées avec une excellente durée de vie. Ces modèles conviennent aux applications générales. Un joint étanche maintient la concentricité de la course. Ils sont asymétriques par conception, ils doivent donc être commandés selon les exigences de rotation.