Motion
3AGF3
Douille hydraulique AG-Series - Corps en acier, clapet à bille, 3/8 po NPTF, filetage femelle 3/8 – 18 , 4000 psi, 3/8 po taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI03973034
N° MFR3AGF3
Prix25.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille hydraulique AG-Series - Corps en acier, clapet à bille, 3/8 po NPTF, filetage femelle 3/8 – 18 , 4000 psi, 3/8 po taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI03973034
N° MFR3AGF3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix25.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    3/8 – 18 NPTF
  • Taille du corps
    3/8 po
  • Hexagonales
    1.06 po
  • Longueur
    2.40 po
  • Poids
    0.490 lb

Détails

  • Application
    Agricole, hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    25000 psi
  • Composant de couplage
    Douille
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 3/8 po. NPTF, 3/8 – 18
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Raccord rapide Dixon
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    Pionnier
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/8 po
  • Type de vanne
    Robinet à bille
  • Pression de service
    4000 psi
  • Plage de pression de service
    3001 à 4000 psi

Aperçu

Description du fabricant
3AGF3