Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’orifice3/4 po
- Hauteur totale70 mm
- Longueur totale102 mm
- Largeur totale63 mm
- Port 1 taille/type3/8 NPT
- Poids0.81 lb
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Détails supplémentairesRessort de retour
- Matériau du corpsAluminium
- Type de liquide compatibleAir, gaz combustible
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv3.4 Cv
- Pression de fonctionnement maximale+50 psi
- Pression de fonctionnement minimale0 psi
- Nombre de solénoïdes1
- Plage de pression de fonctionnement0 à +50 (air, gaz combustible) psi
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +125 °F
- Sexe portuaireFemme
- Matériau du jointNitrile
- Isolation de bobine de solénoïdeCatégorie F
- Entrée électrique du solénoïdeConduit
- Consommation d'énergie du solénoïde10.1 W
- Fréquence d'alimentation du solénoïde50 Hz, 60 Hz
- Tension d'alimentation du solénoïde110 V c.a., 120 V c.a.
- Normes respectéesCE, CSA, FM, UL
- Fonctionnalité de la vanne2-Way, 2-Position normalement fermé