Motion
SPC-16-10-F
Raccord rigide à pince - Série SPC, Alésage - Côté 1 : 1.0000 po, Alésage - Côté 2 : 0.6250 po
N° D’ARTICLE MI04003702
N° MFRSPC-16-10-F
Prix214.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide à pince - Série SPC, Alésage - Côté 1 : 1.0000 po, Alésage - Côté 2 : 0.6250 po
N° D’ARTICLE MI04003702
N° MFRSPC-16-10-F
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
Votre prix214.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    1.0000 po
  • Alésage - Côté 2
    0.6250 po
  • Taille de l’alésage
    0.6250 po
  • Diamètre max. du dégagement
    2.0490 po
  • Longueur de l’accouplement
    3.0000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    0.2500 po
  • Diamètre extérieur
    1.7500 po
  • Taille de la vis
    1/4 - 28
  • Poids
    1.380 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +0,002 po / +0,0005 po
  • Matériel
    Acier au carbone 1215
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Matériau de la vis
    Acier allié avec Nypatch
  • Série
    SPC
  • Capacité de couple
    333 pi-lb
  • CUP_NON
    63452902240

Aperçu

Description du fabricant
SPC-16-10-F RACCORD 2-PIECE AVEC KW

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif