Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.2500 po
- Largeur de la base2.3750 po
- Longueur du boulon du centre au centre6.0000 à 6.5000 po
- Taille du boulon0.6250 po
- Diamètre à l’alésage2 po
- Angle de désalignement±2.0° Désalignement - statique seulement
- Hauteur totale4.5630 po
- Longueur totale8.1250 po
- Largeur totale2.0938 po
- Poids8.5 lb
Détails
- Type d’alésageRonde/droite
- Dessin CAD
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Caractéristiques et avantages• Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre avec roulements à bague interne allongés • Verrouillage concentrique Skwezloc® pour une concentricité presque parfaite • Joint labyrinthe en feutre et déflecteur pour les environnements secs et poussiéreux • Conception unique de dispositif de retenue sur terre offrant un dégagement supérieur de la poche qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure rétention et une meilleure utilisation de la lubrification. • Enfoncement exclusif de verrou et de goupille Sealmaster® pour la lubrification directe et l’antirotation • Conception à entretien réduit avec bouchon et inclut le système Sealmaster® Tapered Lands qui garantit que le lubrifiant sera facilement redirigé vers la canalisation.
- Revêtement de finitionGris
- Matériau du boîtierFonte
- Insérer le matériel52100 Acier de roulement, noir oxydé
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de verrouillageCollier concentrique
- Type de lubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Numéro de catalogue du fabricantNP-32RT RM
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662461372067
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Rpm max.5000 tr/min
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Plage de température de fonctionnement-20 à +220 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale7889 lbf
- Capacité de charge statique radiale5216 lbf
- Roulement de rechange1-2T RM
- Type de jointJoint labyrinthe en feutre
- SérieStandard
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON662461372067
Aperçu
- Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre avec roulements à bague intérieure allongés
- Verrouillage concentrique Skwezloc® pour une concentricité presque parfaite
- Joint labyrinthe en feutre et flinger pour les environnements secs et poussiéreux
- La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
- Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation
- La conception à entretien réduit avec bouchon et comprend le système Sealmaster® Tapered Lands garantit que le lubrifiant sera facilement redirigé vers la canalisation.