Motion
66261009585

NORTON ABRASIVES
66261009585

Disque de ponçage non tissé - diamètre de disque : 4-1/2 po, abrasif en carbure de silicium, grain de 36 à 50
N° D’ARTICLE MI04003968
N° MFR66261009585
Price$21.65/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261009585

Disque de ponçage non tissé - diamètre de disque : 4-1/2 po, abrasif en carbure de silicium, grain de 36 à 50
N° D’ARTICLE MI04003968
N° MFR66261009585

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix21.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8-11 po
  • Disc Diameter  
    4-1/2 po

Details

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Application
    Retrait de la ligne de séparation, retrait de la rouille, retrait des stocks, dénudage, réparation de surface
  • Type de pièce jointe
    Trou d’arbre
  • Matériau de support
    Non tissé
  • Type de revêtement
    Enduit
  • Type de fixation de disque
    Trou d’arbre
  • Grade
    Très grossière
  • Numéro de grain
    36 à 50
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Numéro de stock du fabricant
    66261009585
  • Type de montage
    Montage central
  • Quantité du colis
    10
  • CUP_NON
    66261009585

Aperçu

Description du fabricant
66261009585 4-1/2 X 5/8-11 XCRS S/C RAPI

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté