Motion
C-006-A
Collier de serrage C-Series - Série C, monobloc - Solide, Aluminium - ASTM B211, Simple, DI 0.0625 po, DI 0.2500 po, Large 0.1875 po
N° D’ARTICLE MI04004031
N° MFRC-006-A
Prix11.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage C-Series - Série C, monobloc - Solide, Aluminium - ASTM B211, Simple, DI 0.0625 po, DI 0.2500 po, Large 0.1875 po
N° D’ARTICLE MI04004031
N° MFRC-006-A

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.0625 po
  • Diamètre extérieur
    0.2500 po
  • Taille de la vis
    2-56 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    0.002168 lb
  • Largeur
    0.1875 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Efficace sur les arbres durs et souples - Conception de collier économique - Facile à installer là où un démontage majeur serait autrement nécessaire - L'aluminium est léger et résistant à la corrosion.
  • Type d’alésage
    Simple
  • Construction
    Solide
  • Finition
    Simple
  • Code d’harmonisation
    8487.90.0080
  • Dispositif de verrouillage
    Solide
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C-006-A
  • Numéro CUP du fabricant
    044861004302
  • Matériel
    Aluminium
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis de fixation à tête hexagonale
  • Matériau de la vis
    Acier - ASTM F912
  • Série Type
    C
  • CUP_NON
    044861004302

Aperçu

Description du fabricant
C-006-A COL ARBRE SOLIDE
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • Conception de col rentable
  • Facile à installer là où un démontage majeur serait autrement nécessaire
  • L’aluminium est léger et résistant à la corrosion