Motion
2C-125-S-KW
Collier de serrage deux pièces avec rainure de clavette série 2C-KW-Series - 2C-KW , deux pièces - Pince avec rainure de clavette, acier inoxydable - ASTM A582, régulier, DI 1.2500 po, D.E 2.0625 po, 0.5000 po de largeur
N° D’ARTICLE MI04004092
N° MFR2C-125-S-KW
Prix110.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage deux pièces avec rainure de clavette série 2C-KW-Series - 2C-KW , deux pièces - Pince avec rainure de clavette, acier inoxydable - ASTM A582, régulier, DI 1.2500 po, D.E 2.0625 po, 0.5000 po de largeur
N° D’ARTICLE MI04004092
N° MFR2C-125-S-KW
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
Votre prix110.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur
    2.0625 po
  • Taille de la vis
    1/4-28 x 3/4 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    0.283122 lb
  • Largeur
    0.5000 po

Détails

  • Construction
    Deux pièces - Fractionnement
  • Finition
    Acier inoxydable
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Code d’harmonisation
    8487.90.0080
  • Dispositif de verrouillage
    Pince avec rainure de clavette
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2C-125-S-KW
  • Numéro CUP du fabricant
    044861005439
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable - ASTM F837
  • CUP_NON
    044861005439

Aperçu

Description du fabricant
2C-125-S-KW 2PC- COLLIER D'ARBRE AVEC RAINURE DE CLAVETTE
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • La conception engage complètement l’arbre sans rayer
  • Force de serrage de 360 degrés
  • Utilisé sur les arbres à clavette
  • L’acier inoxydable T303 est efficace dans les environnements corrosifs