Motion
C133M-240x305
Assemblage de verrouillage sans clé - métrique - Alésage de 240 mm, diamètre extérieur de 305 mm, longueur de 3.5040 po, acier
N° D’ARTICLE MI04004107
N° MFRC133M-240x305
Prix2,079.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de verrouillage sans clé - métrique - Alésage de 240 mm, diamètre extérieur de 305 mm, longueur de 3.5040 po, acier
N° D’ARTICLE MI04004107
N° MFRC133M-240x305
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
Votre prix2,079.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    240 mm
  • Accouplement Longueur  
    3.5040 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.8740 po
  • Extérieur Diamètre  
    305 mm
  • Taille du filetage
    M16 x 45
  • Poids
    34 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861058367
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    62234 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    15
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Série
    C133
  • CUP_NON
    044861058367

Aperçu

Description du fabricant
C133M-240X305 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Cale unique
  • Conception à centrage automatique avec bride de montage
  • Pour utilisation dans les composants à encrassement traversant
  • Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation