Motion
C-125-KW
Collier de vis de fixation avec rainure de clavette C-KW-Series - Série C-KW, une pièce - Solide avec rainure de clavette, acier - ASTM A108, ordinaire, DI 1.2500 po, D.E. 2.0000 po, 0.6875 po de largeur
N° D’ARTICLE MI04004186
N° MFRC-125-KW
Prix18.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de vis de fixation avec rainure de clavette C-KW-Series - Série C-KW, une pièce - Solide avec rainure de clavette, acier - ASTM A108, ordinaire, DI 1.2500 po, D.E. 2.0000 po, 0.6875 po de largeur
N° D’ARTICLE MI04004186
N° MFRC-125-KW
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
Prix18.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur
    2.0000 po
  • Taille de la vis
    3/8-16 x 1/4 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    0.386333 lb
  • Largeur
    0.6875 po

Détails

  • Construction
    Solide
  • Finition
    Oxyde noir
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Code d’harmonisation
    8487.90.0080
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation avec rainure de fixation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C-125-KW
  • Numéro CUP du fabricant
    044861005576
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis de fixation à tête hexagonale
  • Matériau de la vis
    Acier - ASTM F912
  • CUP_NON
    044861005576

Aperçu

Description du fabricant
COLLIER D’ARBRE SOLIDE C-125-KW AVEC RAINURE DE CLAVETTE
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • Conception de col rentable
  • Facile à installer là où un démontage majeur serait autrement nécessaire
  • Utilisé sur les arbres à clavette
  • L’oxyde noir offre une certaine résistance à la corrosion