Motion
C-150-S-KW
Collier de vis de fixation avec rainure de clavette C-KW-Series - Série C-KW, une pièce - Solide avec rainure de clavette, acier inoxydable - ASTM A582, ordinaire, DI 1.5000 po, D.E 2.2500 po, 0.7500 po de largeur
N° D’ARTICLE MI04004189
N° MFRC-150-S-KW
Prix93.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de vis de fixation avec rainure de clavette C-KW-Series - Série C-KW, une pièce - Solide avec rainure de clavette, acier inoxydable - ASTM A582, ordinaire, DI 1.5000 po, D.E 2.2500 po, 0.7500 po de largeur
N° D’ARTICLE MI04004189
N° MFRC-150-S-KW
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
Prix93.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Diamètre extérieur
    2.2500 po
  • Taille de la vis
    3/8-16 x 3/8 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    0.44625 lb
  • Largeur
    0.7500 po

Détails

  • Construction
    Solide
  • Finition
    Acier inoxydable
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Code d’harmonisation
    8487.90.0080
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation avec rainure de fixation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C-150-S-KW
  • Numéro CUP du fabricant
    044861005613
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis de fixation à tête hexagonale
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable - ASTM F880
  • CUP_NON
    044861005613

Aperçu

Description du fabricant
COLLIER D’ARBRE SOLIDE C-150-S-KW AVEC RAINURE DE CLAVETTE
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • Conception de col rentable
  • Facile à installer là où un démontage majeur serait autrement nécessaire
  • Utilisé sur les arbres à clavette
  • L’acier inoxydable T316 est très efficace dans les environnements corrosifs