Motion
C-125-A-KW
Collier de vis de fixation avec rainure de clavette C-KW-Series - Série C-KW, une pièce - Solide avec rainure de clavette, Aluminium - ASTM B211, Simple, DI 1.2500 po, DI 2.0000 po, largeur 0.6875 po
N° D’ARTICLE MI04004192
N° MFRC-125-A-KW
Prix62.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de vis de fixation avec rainure de clavette C-KW-Series - Série C-KW, une pièce - Solide avec rainure de clavette, Aluminium - ASTM B211, Simple, DI 1.2500 po, DI 2.0000 po, largeur 0.6875 po
N° D’ARTICLE MI04004192
N° MFRC-125-A-KW
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
Prix62.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur
    2.0000 po
  • Taille de la vis
    3/8-16 x 1/4 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    0.122191 lb
  • Largeur
    0.6875 po

Détails

  • Construction
    Solide
  • Finition
    Simple
  • Code d’harmonisation
    8487.90.0080
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation avec rainure de fixation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C-125-A-KW
  • Numéro CUP du fabricant
    044861005569
  • Matériel
    Aluminium
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis de fixation à tête hexagonale
  • Matériau de la vis
    Acier - ASTM F912
  • CUP_NON
    044861005569

Aperçu

Description du fabricant
COLLIER D’ARBRE SOLIDE C-125-A-KW AVEC RAINURE DE CLAVETTE
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • Conception de col rentable
  • Facile à installer là où un démontage majeur serait autrement nécessaire
  • L’aluminium est léger et résistant à la corrosion