Motion
2CC-193-193-KW
Raccord rigide à pince - série 2CC , acier, alésage - côté 1 : 1.9375 po, alésage - côté 2 : 1.9375 po
N° D’ARTICLE MI04004560
N° MFR2CC-193-193-KW
Prix359.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide à pince - série 2CC , acier, alésage - côté 1 : 1.9375 po, alésage - côté 2 : 1.9375 po
N° D’ARTICLE MI04004560
N° MFR2CC-193-193-KW
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
Prix359.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    1.9375 po
  • Alésage - Côté 2
    1.9375 po
  • Diamètre à l’alésage
    1.9375 po
  • Longueur de l’accouplement
    4.8750 po
  • Diamètre extérieur
    3.2500 po
  • Longueur totale
    4.8750 po
  • Poids
    6.509244 lb

Détails

  • Matériau de couplage
    Acier
  • Type de couplage
    Pince deux pièces
  • Numéro CUP du fabricant
    044861431009
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Matériau de la vis
    Acier
  • Type de vis/matériau
    Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale
  • Série
    2CC
  • CUP_NON
    044861431009

Aperçu

Description du fabricant
2CC-193-193-KW