Motion
60BTL14H-1210 SPKT

DODGE
60BTL14H-1210 SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux d’alésage de bague - verrouillage conique, 60 / 3/4 po, 14 dents, bague 1210 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI04004649
N° MFR60BTL14H-1210 SPKT
Prix80.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
60BTL14H-1210 SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux d’alésage de bague - verrouillage conique, 60 / 3/4 po, 14 dents, bague 1210 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI04004649
N° MFR60BTL14H-1210 SPKT
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
Votre prix80.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 1-1/4 po
  • Taille de la bague
    1210
  • Diamètre du moyeu
    2.47 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    3.7360 po
  • Largeur totale
    1 po
  • Diamètre du pas
    3.371 po
  • Largeur de la dent
    0.459 po
  • Poids
    1.04 lb

Détails

  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Pays d’origine
    CN
  • Numéro de catalogue du fabricant
    100565
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    14
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • CUP_NON
    782475048984

Aperçu

Description du fabricant
60BTL14H-1210 SPKT 100565