Spécifications
Dimensions
- Taille du corps30
- Taille du port de sortie3/8 po
- Hauteur totale53 mm
- Longueur totale116 mm
- Largeur totale71.5 mm
- Taille du port3/8 NPT
- Poids0.88 lb
Details
- Comp. liquideAir
- Options inclusesSupport de montage, plaque signalétique, manomètre - psi, °F, manomètre carré
- Type de port d’entréeDroit
- Type de boutonBouton vers le bas
- Température de fonctionnement maximale140 °F
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Pression de consigne maximale29 psi
- Température de fonctionnement min.23 °F
- Pression minimale réglée2.9 psi
- Type de montageAvec support
- Plage de température de fonctionnement23 à 140 °F
- Type de port de sortieDroit
- Sexe portuaireFemme
- Type de régulation de pressionSoupape de décharge
- Manomètre inclusManomètre carré de type intégré (avec indicateur de limite)
- Pression d’épreuve217 psi
- Série/systèmeRA
- Définir la plage de pression3 à 30 psi
- Normes respectéesASTM B117-07a, JIS Z 2371
- Norme de filetageNPT
Aperçu
Description du fabricant
RÉGULATEUR AR30-N03BE-1Z
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité