Motion
238752
Blanc MetalMax
N° D’ARTICLE MI04008839
N° MFR238752
Prix135.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Blanc MetalMax
N° D’ARTICLE MI04008839
N° MFR238752

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix135.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 gal (É.-U.)
  • Plage de couverture
    180-545 pi2
  • Taille
    1 GALLON

Détails

  • Type de base
    Eau
  • Couleur
    Blanc
  • Famille de couleurs
    Blanc
  • Temps de séchage
    30 min
  • Exposition
    Extérieur, intérieur
  • Finition
    SEMI
  • Température d’application maximale
    +38 °C
  • Température d’application minimale
    +10 °C
  • Type de résine
    Émail acrylique
  • CUP_NON
    020066160364
  • Teneur en composés organiques volatils
    0 g/L

Aperçu

Description du fabricant
238752 BLANC SEMI-LUSTRÉ
  • Résistance supérieure à la corrosion et à l’humidité : excellente rétention de la couleur
  • Le système à composant unique rapide et pratique sèche en 30 minutes
  • Donne un fini lisse, lavable et professionnel
  • Applique directement sur le métal (DTM), y compris l’acier galvanisé et l’aluminium : pour une utilisation intérieure/extérieure
  • Conforme aux exigences de l’USDA en matière de contact accidentel avec les aliments : LEED approved2

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté