Motion
213.53 2.5 30PSI  1/4 B

WIKA INSTRUMENT CORP
213.53 2.5 30PSI 1/4 B

Manomètre pneumatique 4270836 - 2-1/2 po. Face, 0/30 psi, 1/4 po. Orifice fileté NPT mâle, montage inférieur
N° D’ARTICLE MI04008865
N° MFR213.53 2.5 30PSI 1/4 B
Prix37.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WIKA INSTRUMENT CORP
213.53 2.5 30PSI 1/4 B

Manomètre pneumatique 4270836 - 2-1/2 po. Face, 0/30 psi, 1/4 po. Orifice fileté NPT mâle, montage inférieur
N° D’ARTICLE MI04008865
N° MFR213.53 2.5 30PSI 1/4 B

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix37.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Afficher à l’extérieur Diamètre  
    2-1/2 po

Détails

  • Afficher la plage de pression
    0/30 psi
  • Type de jauge
    Manomètre
  • Type de montage
    Montage inférieur
  • Normes respectées
    ASME B40.100 ET EN 837-1
  • Raccord fileté
    1/4 NPT

Aperçu

Description du fabricant
212.53 2.5 30PSI 1/4 B
  • Résistant aux vibrations et aux chocs (avec remplissage liquide)
  • Boîtier en acier inoxydable
  • Plages de pression jusqu'à 15,000 psi (1,000 bars)
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon