Motion
200-0085-002
Unité de commande de direction hydraulique - série 10 , débit maximum de 12 gal/min, 0,750-16 Port UNF, 17.9 po3/r
N° D’ARTICLE MI04008883
N° MFR200-0085-002
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de commande de direction hydraulique - série 10 , débit maximum de 12 gal/min, 0,750-16 Port UNF, 17.9 po3/r
N° D’ARTICLE MI04008883
N° MFR200-0085-002
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    3.70 po
  • Longueur totale
    6.63 po
  • Largeur totale
    3.70 po
  • Taille du port
    SAE 8 (3/4–16 UNF)

Détails

  • Débit continu
    30-45 L/min
  • Déplacement
    17.9 po3/r
  • Viscosité d’huile continue maximale
    120 Ditesbold universel seconde
  • Température de fonctionnement maximale du système
    93 °C
  • Débit maximum
    12 gal/min
  • Pression maximale du système
    3989 psi
  • Type de montage
    2X M12 X 1.75-6H X 24.1 [0,95] Face de montage du port de profondeur minimale 4X M10X1.5-6H
  • Type de circuit neutre
    Détection de charge
  • Plage de pression de fonctionnement
    275 bars
  • Configuration du port
    SAE 8 (3/4–16 UNF)
  • Type de réaction
    Non-réaction
  • Filtration recommandée
    Propreté ISO 18/13
  • Fluides recommandés
    Voir le bulletin technique Eaton 3-401
  • Série
    10
  • Options de vanne
    Clapet antiretour d’entrée, clapet antiretour de direction manuelle
  • Pression de service
    275 bars

Aperçu

Description du fabricant
200-0085-002
  • La nouvelle série 10 intègre les technologies Eaton éprouvées
  • Une architecture interne et équilibrée et un manchon à large paroi 40 plus épais que les conceptions standard offrent une performance accrue dans des conditions de pression transitoire
  • Sa cote de pression élevée réduit les coûts globaux de l’équipement, car des cylindres de plus petite taille peuvent être affectés au système
  • Le nouveau SCU Series 10 a une pression nominale continue sans précédent de 275 bars (4000 psi), ce qui le rend idéal pour les équipements lourds, tels que les machines de construction et agricoles

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif

Les clients ont également acheté