Motion
9804501
Jauge hydraulique - 200 po H2O, 4 po de diamètre de face, montage inférieur (LM), remplie de glycérine
N° D’ARTICLE MI04009596
N° MFR9804501
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jauge hydraulique - 200 po H2O, 4 po de diamètre de face, montage inférieur (LM), remplie de glycérine
N° D’ARTICLE MI04009596
N° MFR9804501
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la face
    4 po
  • Profondeur globale
    49.5 mm

Détails

  • Remplissage de caisse
    Glycérine
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Sexe de la connexion
    Homme
  • Plage de pression de la jauge
    200 poH2O
  • Type de jauge
    Processus
  • Matériau de la lentille
    Verre de sécurité
  • Température de fonctionnement maximale
    +140 °F
  • Type de montage
    Montage inférieur (LM)
  • Matériau du joint
    Fluoropolymère
  • Raccord fileté
    1/2 NPT

Aperçu

Description du fabricant
632.50 4 200INH2O 1/2 L