Motion
UCF207D1
Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 35 mm, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04009779
N° MFRUCF207D1
Prix176.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 35 mm, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04009779
N° MFRUCF207D1
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
Votre prix176.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Global Hauteur  
    117 mm
  • Longueur totale
    44.4 mm
  • Largeur totale
    44.4 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JP
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Code d’harmonisation
    8483204040
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    029176579707
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    UCF
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    029176579707

Aperçu

Description du fabricant
UCF207D1 4BLT BRG SQUARE FLG