Motion
C6-23LSI-30
Galet porteur d’impact sur arbre moteur - classement CEMA C, angle 23°, 6 po de diamètre de rouleau, 30 po largeur de la courroie
N° D’ARTICLE MI04011053
N° MFRC6-23LSI-30
Prix750.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Galet porteur d’impact sur arbre moteur - classement CEMA C, angle 23°, 6 po de diamètre de rouleau, 30 po largeur de la courroie
N° D’ARTICLE MI04011053
N° MFRC6-23LSI-30
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
Prix750.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    23 °
  • Ceinture Largeur  
    30 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    31-7/8 po
  • Longueur totale
    42-3/4 po
  • Rouleau Diamètre  
    6 po
  • Longueur du rouleau
    31.88 po
  • Poids
    68.71 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    23 °
  • Type de galet tendeur
    Impact sur l’arbre sous tension
  • Lubrification
    Scellé
  • Joint d’étanchéité
    Labyrinthe avec joints de contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
C6-23LSI-30 LS-IMP SUPPORT PLAT INACTIF

Vous pourriez également aimer