Motion
C6-23LSI-36
Galet porteur d’impact sur arbre moteur - classement CEMA C, angle 23°, 6 po de diamètre de rouleau, 36 po largeur de la courroie
N° D’ARTICLE MI04011054
N° MFRC6-23LSI-36
Prix830.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Galet porteur d’impact sur arbre moteur - classement CEMA C, angle 23°, 6 po de diamètre de rouleau, 36 po largeur de la courroie
N° D’ARTICLE MI04011054
N° MFRC6-23LSI-36
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
Prix830.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    23 °
  • Ceinture Largeur  
    36 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    37-7/8 po
  • Longueur totale
    48-3/4 po
  • Rouleau Diamètre  
    6 po
  • Longueur du rouleau
    37.88 po
  • Poids
    80.27 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    23 °
  • Type de galet tendeur
    Impact sur l’arbre sous tension
  • Lubrification
    Scellé
  • Joint d’étanchéité
    Labyrinthe avec joints de contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
C6-23LSI-36 LS-IMP SUPPORT PLAT INACTIF