Motion
C6-31LSI-24
Galet porteur d’impact sur arbre moteur - classement CEMA C, angle 31°, 6 po de diamètre de rouleau, 24 po largeur de la courroie
N° D’ARTICLE MI04011070
N° MFRC6-31LSI-24
Price$673.07/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Galet porteur d’impact sur arbre moteur - classement CEMA C, angle 31°, 6 po de diamètre de rouleau, 24 po largeur de la courroie
N° D’ARTICLE MI04011070
N° MFRC6-31LSI-24
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
Price$673.07/each

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    31 °
  • Belt Width  
    24 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    25-7/8 po
  • Longueur totale
    36-3/4 po
  • Roll Diameter  
    6 po
  • Longueur du rouleau
    25.88 po
  • Poids
    60.52 lb

Details

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • End Roll Incline  
    31 °
  • Type de galet tendeur
    Impact sur l’arbre sous tension
  • Lubrification
    Scellé
  • Joint d’étanchéité
    Labyrinthe avec joints de contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
C6-31LSI-24 LS-IMP SUPPORT PLAT INACTIF