Spécifications
Dimensions
- Angle31 °
- Ceinture Largeur48 po
- Distance entre les extrémités du rouleau49-7/8 po
- Longueur totale60-3/4 po
- Rouleau Diamètre6 po
- Longueur du rouleau49.88 po
- Poids106.88 lb
Détails
- Cote CEMACEMA C
- Rouleau d’extrémité Inclinaison31 °
- Type de galet tendeurImpact sur l’arbre sous tension
- LubrificationScellé
- Joint d’étanchéitéLabyrinthe avec joints de contact
- Type de roulementRoulement à billes
Aperçu
Description du fabricant
C6-31LSI-48 LS-IMP SUPPORT PLAT INACTIF
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
PPI 800 Series Split 10PPI 800 Series Split 10 Modular Belt Sprocket innovative patented two-piece sprocket focused on reducing downtime and sanitary concerns. With a dual function design this sprocket can be placed in a locked or unlocked position.
View Literature
PPI Unit Handling ComponentsPPI Hush Rollers and Unit Handling Pulleys
View Literature- PPI Spiral Wing and Spiral Plus Pulley
PPI Spiral Wing and Spiral Plus Pulley
View Literature - PPI Spiral Drum Pulley
PPI Spiral Drum Pulley
View Literature