Motion
C6-31LSI-54
Galet porteur d’impact sur arbre moteur - classement CEMA C, angle 31°, 6 po de diamètre de rouleau, 54 po largeur de la courroie
N° D’ARTICLE MI04011075
N° MFRC6-31LSI-54
Prix1,123.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Galet porteur d’impact sur arbre moteur - classement CEMA C, angle 31°, 6 po de diamètre de rouleau, 54 po largeur de la courroie
N° D’ARTICLE MI04011075
N° MFRC6-31LSI-54
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
Prix1,123.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    31 °
  • Ceinture Largeur  
    54 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    49-7/8 po
  • Longueur totale
    66-3/4 po
  • Rouleau Diamètre  
    6 po
  • Longueur du rouleau
    49.88 po
  • Poids
    118.47 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    31 °
  • Type de galet tendeur
    Impact sur l’arbre sous tension
  • Lubrification
    Scellé
  • Joint d’étanchéité
    Labyrinthe avec joints de contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
C6-31LSI-54 LS-IMP SUPPORT PLAT INACTIF
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good