Motion
D5-39LSI-30
Pignonne à chocs à arbre sous tension - Cote CEMA D, angle de 39 °, diamètre de rouleau de 5 po, largeur de courroie de 30 po
N° D’ARTICLE MI04011605
N° MFRD5-39LSI-30
Prix1,146.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignonne à chocs à arbre sous tension - Cote CEMA D, angle de 39 °, diamètre de rouleau de 5 po, largeur de courroie de 30 po
N° D’ARTICLE MI04011605
N° MFRD5-39LSI-30
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
Prix1,146.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    39 °
  • Ceinture Largeur  
    30 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    31-7/8 po
  • Longueur totale
    43-1/4 po
  • Rouleau Diamètre  
    5 po
  • Longueur du rouleau
    31.88 po
  • Poids
    94.01 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA D
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    39 °
  • Type de galet tendeur
    Impact sur l’arbre sous tension
  • Lubrification
    Scellé
  • Joint d’étanchéité
    Labyrinthe avec joints de contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
D5-39LSI-30 LS-IMP SUPPORT PLAT INACTIF

Vous pourriez également aimer