Spécifications
Dimensions
- Largeur de la courroie48.0000 po
- Diamètre du rouleau6.0000 po
- Longueur du rouleau17.0000 po
Details
- Cote CEMACEMA D
- MatérielAcier
Aperçu
Description du fabricant
D6-CRTE-17.00 16.250 ZN CON ROULEAU RÉTRO
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
PPI 800 Series Split 10PPI 800 Series Split 10 Modular Belt Sprocket innovative patented two-piece sprocket focused on reducing downtime and sanitary concerns. With a dual function design this sprocket can be placed in a locked or unlocked position.
View Literature
PPI Unit Handling ComponentsPPI Hush Rollers and Unit Handling Pulleys
View Literature- PPI Spiral Wing and Spiral Plus Pulley
PPI Spiral Wing and Spiral Plus Pulley
View Literature - PPI Spiral Drum Pulley
PPI Spiral Drum Pulley
View Literature