Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur1 gal (É.-U.)
- Plage de couverture225-340 pi2
- Taille1 gal
- Contenu en COV8 g/L
Détails
- Plage de température d’application50 à 90 °F
- Type de baseEau
- CouleurSatin transparent
- Famille de couleursEffacer
- Couverture125 à 195 pi2/gal
- Temps de séchage72 heures
- Conditions d’expositionModéré à grave
- FinitionSatin
- Température d’application maximale+90 °F
- Température d’application minimale+50 °F
- Type de résineÉpoxy
- Normes respectéesAcceptable par l’USDA
- SurfaceBéton, maçonnerie, bois
- TypeRevêtement époxy
- CUP_NON020066121143
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Voir la brochure
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum offre des solutions complètes de revêtement de sol pour les arrêts d’usine, y compris la réparation du béton, le traçage de lignes et les revêtements d’entretien avec un retour rapide au service. Leurs systèmes durables résistent aux produits chimiques, aux chocs thermiques, à l’abrasion et répondent aux exigences de l’USDA.
Voir la circulaire
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum a tous vos besoins en matière de revêtements de sol pendant la fermeture d’une usine!
Voir la brochure
Krud Kutter Pro de Rust-OleumKrud Kutter Pro de Rust-Oleum
Voir la circulaire