Motion
MDD1818JS
Tambour Mine Duty - Face de couronne, 18 po de diamètre, 18 po de largeur de face, moyeu QD
N° D’ARTICLE MI04014638
N° MFRMDD1818JS
Prix2,490.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tambour Mine Duty - Face de couronne, 18 po de diamètre, 18 po de largeur de face, moyeu QD
N° D’ARTICLE MI04014638
N° MFRMDD1818JS

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,490.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    18 po
  • Alésage maximal
    4.0000 po
  • Poulie Diamètre  
    18 po
  • Poids
    245.00 lb

Détails

  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    JS
  • Type de concentrateur
    QD
  • Type de poulie
    Tambour de service de la mine

Aperçu

Description du fabricant
MDD1818JS 18X18 FK TAMBOUR MD AVEC JS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good