Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur12 oz
- Plage de couverture22 pi2
- Taille12 OZ. VAPORISATEUR
Details
- Type de baseHuile
- CouleurAmande
- Famille de couleursJaune
- Temps de séchage1 h
- ExpositionIntérieur/extérieur
- FinitionLUSTRÉ
- Température d’application maximale+38 °C
- Température d’application minimale+10 °C
- Type de buseRéglable à 360 degrés
- Quantité du colis6
- Type de résineÉmail alkyde
- SurfaceMétal, bois, maçonnerie
- CUP_NON020066167288
- Teneur en composés organiques volatils512 g/L
Aperçu
Description du fabricant
SYSTÈME 1672830 AMANDE 1600
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
- Rust Oleum Noxyde Elastomeric Acrylic Coating
Rust Oleum Noxyde Elastomeric Acrylic Coating
View Literature
Rust-Oleum Flooring SolutionsRust-Oleum provides comprehensive flooring solutions for plant shutdowns, including concrete repair, line striping, and maintenance coatings with quick return to service. Their durable systems withstand chemicals, thermal shock, abrasion, and meet USDA requirements.
View Literature
Rust-Oleum Flooring SolutionsRust-Oleum has all your flooring needs during a plant shutdown!
View Literature
Rust-Oleum Krud Kutter ProRust-Oleum Krud Kutter Pro
View Literature