Motion
MDD2018MS
Tambour Mine Duty - Face de couronne, 20 po de diamètre, 18 po de largeur de face, moyeu QD
N° D’ARTICLE MI04014784
N° MFRMDD2018MS
Prix3,149.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tambour Mine Duty - Face de couronne, 20 po de diamètre, 18 po de largeur de face, moyeu QD
N° D’ARTICLE MI04014784
N° MFRMDD2018MS

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3,149.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    18 po
  • Alésage maximal
    4.5000 po
  • Poulie Diamètre  
    20 po
  • Poids
    319.00 lb

Détails

  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    MS
  • Type de concentrateur
    QD
  • Type de poulie
    Tambour de service de la mine

Aperçu

Description du fabricant
MDD2018MS 20X18 CF TAMBOUR MILIEU AVEC SP

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté