Motion
XPD3063MS
Fût pour service standard - Face de couronne, 30 po de diamètre, 63 po de largeur de face, moyeu QD
N° D’ARTICLE MI04016035
N° MFRXPD3063MS
Prix8,861.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fût pour service standard - Face de couronne, 30 po de diamètre, 63 po de largeur de face, moyeu QD
N° D’ARTICLE MI04016035
N° MFRXPD3063MS

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix8,861.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    63 po
  • Poulie Diamètre  
    30 po
  • Poids
    832.00 lb

Détails

  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    MS
  • Type de concentrateur
    QD
  • Type de poulie
    Fût de service standard

Aperçu

Description du fabricant
XPD3063MS 30X63 CF FOURRE-TÊTE AVEC M

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good