Motion
XPD3620NS
Fût pour service standard - Face de couronne, 36 po de diamètre, 20 po de largeur de face, moyeu QD
N° D’ARTICLE MI04016058
N° MFRXPD3620NS
Price$4,949.63/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fût pour service standard - Face de couronne, 36 po de diamètre, 20 po de largeur de face, moyeu QD
N° D’ARTICLE MI04016058
N° MFRXPD3620NS

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$4,949.63/each

Spécifications

Dimensions

  • Face Width  
    20 in
  • Pulley Diameter  
    36 in
  • Poids
    494.00 lb

Details

  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    NS
  • Type de concentrateur
    QD
  • Type de poulie
    Fût de service standard

Aperçu

Description du fabricant
XPD3620NS 36X20 CF PULPE DE FOURRE-TOUT AVEC N.-É.

You May Also Like

Les clients ont également acheté