Motion
XPD4232JS
Fût pour service standard - Face de couronne, 42 po de diamètre, 32 po de largeur de face, moyeu QD
N° D’ARTICLE MI04016170
N° MFRXPD4232JS
Prix6,349.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fût pour service standard - Face de couronne, 42 po de diamètre, 32 po de largeur de face, moyeu QD
N° D’ARTICLE MI04016170
N° MFRXPD4232JS

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix6,349.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    32 po
  • Poulie Diamètre  
    42 po
  • Poids
    788.00 lb

Détails

  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    JS
  • Type de concentrateur
    QD
  • Type de poulie
    Fût de service standard

Aperçu

Description du fabricant
XPD4232JS 42X32 CF PLIS DE CHARIOT AVEC JS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good