Motion
XPD4838NS
Fût pour service standard - Face de couronne, 48 po de diamètre, 38 po de largeur de face, moyeu QD
N° D’ARTICLE MI04016254
N° MFRXPD4838NS
Prix9,722.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fût pour service standard - Face de couronne, 48 po de diamètre, 38 po de largeur de face, moyeu QD
N° D’ARTICLE MI04016254
N° MFRXPD4838NS

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix9,722.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    38 po
  • Poulie Diamètre  
    48 po
  • Poids
    1272.00 lb

Détails

  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    NS
  • Type de concentrateur
    QD
  • Type de poulie
    Fût de service standard

Aperçu

Description du fabricant
XPD4838NS 48X38 CF PULPE DE FOURRE-TOUT AVEC N.-É.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté