Motion
XPD4851NS
Fût pour service standard - Face de couronne, 48 po de diamètre, 51 po de largeur de face, moyeu QD
N° D’ARTICLE MI04016269
N° MFRXPD4851NS
Prix13,415.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fût pour service standard - Face de couronne, 48 po de diamètre, 51 po de largeur de face, moyeu QD
N° D’ARTICLE MI04016269
N° MFRXPD4851NS

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix13,415.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    51 po
  • Poulie Diamètre  
    48 po
  • Poids
    1942.00 lb

Détails

  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    NS
  • Type de concentrateur
    QD
  • Type de poulie
    Fût de service standard

Aperçu

Description du fabricant
XPD4851NS 48X51 CF PULPE DE FOURRE-TOUT AVEC N.-É.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté