Motion
XPD4857PS
Fût pour service standard - Face de couronne, 48 po de diamètre, 57 po de largeur de face, moyeu QD
N° D’ARTICLE MI04016276
N° MFRXPD4857PS
Prix17,549.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fût pour service standard - Face de couronne, 48 po de diamètre, 57 po de largeur de face, moyeu QD
N° D’ARTICLE MI04016276
N° MFRXPD4857PS

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix17,549.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    57 po
  • Poulie Diamètre  
    48 po
  • Poids
    2458.00 lb

Détails

  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    PS
  • Type de concentrateur
    QD
  • Type de poulie
    Fût de service standard

Aperçu

Description du fabricant
XPD4857PS 48X57 CF PLIS DE TAMBOUR AVEC SP

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good