Motion
XPD5430NS
Fût pour service standard - Face de couronne, 54 po de diamètre, 30 po de largeur de face, moyeu QD
N° D’ARTICLE MI04016302
N° MFRXPD5430NS
Prix8,795.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fût pour service standard - Face de couronne, 54 po de diamètre, 30 po de largeur de face, moyeu QD
N° D’ARTICLE MI04016302
N° MFRXPD5430NS

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix8,795.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    30 po
  • Poulie Diamètre  
    54 po
  • Poids
    1281.00 lb

Détails

  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    NS
  • Type de concentrateur
    QD
  • Type de poulie
    Fût de service standard

Aperçu

Description du fabricant
XPD5430NS 54X30 CF PULPE DE FOURRE-TOUT AVEC N.-É.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté