Spécifications
Dimensions
- Visage Largeur20 po
- Alésage maximal3.5000 po
- Poulie Diamètre20 po
- Poids268.00 lb
Détails
- Type de visageCouronne
- Numéro du concentrateurF
- Type de concentrateurQD
- Type de poulieAile pour travaux miniers
Aperçu
- Fournit une action autonettoyante efficace
- La construction très robuste réduit la fatigue du métal
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
PPI 800 Série Split 10Pignon à courroie modulaire Split 10 série PPI 800 Pignon à deux pièces breveté novateur axé sur la réduction des temps d’arrêt et des problèmes sanitaires. Avec une conception à double fonction, ce pignon peut être placé en position verrouillée ou déverrouillée.
Voir la documentation
PPI Composants d’appareils de manutentionPPI Rouleaux silencieux et poulies d’appareils de manutention
Voir la documentation- PPI Aile en spirale et poulie en spirale Plus
PPI Aile en spirale et poulie en spirale Plus
Voir la documentation - PPI Tambour de transporteur spiral
PPI Tambour de transporteur spiral
Voir la documentation