Motion
XPW2063SF
Poulie d’aile standard - Face de couronne, 20 po de diamètre, 63 po de largeur de face, moyeu QD
N° D’ARTICLE MI04020449
N° MFRXPW2063SF
Prix5,448.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie d’aile standard - Face de couronne, 20 po de diamètre, 63 po de largeur de face, moyeu QD
N° D’ARTICLE MI04020449
N° MFRXPW2063SF

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix5,448.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    63 po
  • Alésage maximal
    2.5000 po
  • Poulie Diamètre  
    20 po
  • Poids
    642.00 lb

Détails

  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    SF
  • Type de concentrateur
    QD
  • Type de poulie
    Poulie à oreilles standard

Aperçu

Description du fabricant
XPW2063SF 20X63 CF AIL PLISSÉ AVEC PIED
  • Fournit une action autonettoyante efficace
  • Réduit l’abrasion sur la poulie et la courroie en empêchant l’accumulation excessive de matériau

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté