Motion
XPW1824K25
Poulie d’aile standard - Face de couronne, 18 po de diamètre, 24 po de largeur de face, moyeu TL
N° D’ARTICLE MI04021052
N° MFRXPW1824K25
Prix2,021.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie d’aile standard - Face de couronne, 18 po de diamètre, 24 po de largeur de face, moyeu TL
N° D’ARTICLE MI04021052
N° MFRXPW1824K25
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
Prix2,021.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    24 po
  • Alésage maximal
    2.5000 po
  • Poulie Diamètre  
    18 po
  • Poids
    151.00 lb

Détails

  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    K25
  • Type de concentrateur
    TL
  • Type de poulie
    Poulie à oreilles standard

Aperçu

Description du fabricant
Aile XPW1824K25 18X24 CF PLISSÉE AVEC K25
  • Fournit une action autonettoyante efficace
  • Réduit l’abrasion sur la poulie et la courroie en empêchant l’accumulation excessive de matériau

Les clients ont également acheté