Motion
XPW2014K45
Poulie d’aile standard - Face de couronne, 20 po de diamètre, 14 po de largeur de face, moyeu TL
N° D’ARTICLE MI04021111
N° MFRXPW2014K45
Prix4,558.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie d’aile standard - Face de couronne, 20 po de diamètre, 14 po de largeur de face, moyeu TL
N° D’ARTICLE MI04021111
N° MFRXPW2014K45
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
Prix4,558.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    14 po
  • Alésage maximal
    4.5000 po
  • Poulie Diamètre  
    20 po
  • Poids
    124.00 lb

Détails

  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    K45
  • Type de concentrateur
    TL
  • Type de poulie
    Poulie à oreilles standard

Aperçu

Description du fabricant
Aile XPW2014K45 20X14 CF PLISSÉE AVEC K45
  • Fournit une action autonettoyante efficace
  • Réduit l’abrasion sur la poulie et la courroie en empêchant l’accumulation excessive de matériau

Les clients ont également acheté