Motion
XPW2424K50
Poulie d’aile standard - Face de couronne, 24 po de diamètre, 24 po de largeur de face, moyeu TL
N° D’ARTICLE MI04021247
N° MFRXPW2424K50
Prix6,909.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie d’aile standard - Face de couronne, 24 po de diamètre, 24 po de largeur de face, moyeu TL
N° D’ARTICLE MI04021247
N° MFRXPW2424K50
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
Prix6,909.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    24 po
  • Alésage maximal
    5.0000 po
  • Poulie Diamètre  
    24 po
  • Poids
    305.00 lb

Détails

  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    K50
  • Type de concentrateur
    TL
  • Type de poulie
    Poulie à oreilles standard

Aperçu

Description du fabricant
Aile XPW2424K50 24X24 CF PLISSÉE AVEC K50
  • Fournit une action autonettoyante efficace
  • Réduit l’abrasion sur la poulie et la courroie en empêchant l’accumulation excessive de matériau

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good