Motion
XPW2426K30
Poulie d’aile standard - Face de couronne, 24 po de diamètre, 26 po de largeur de face, moyeu TL
N° D’ARTICLE MI04021249
N° MFRXPW2426K30
Price$3,805.20/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie d’aile standard - Face de couronne, 24 po de diamètre, 26 po de largeur de face, moyeu TL
N° D’ARTICLE MI04021249
N° MFRXPW2426K30
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
Price$3,805.20/each

Spécifications

Dimensions

  • Face Width  
    26 po
  • Alésage maximal
    3.0000 po
  • Pulley Diameter  
    24 po
  • Poids
    326.00 lb

Details

  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    K30
  • Type de concentrateur
    TL
  • Type de poulie
    Poulie à oreilles standard

Aperçu

Description du fabricant
Aile XPW2426K30 24X26 CF PLISSÉE AVEC K30
  • Fournit une action autonettoyante efficace
  • Réduit l’abrasion sur la poulie et la courroie en empêchant l’accumulation excessive de matériau

Les clients ont également acheté