Spécifications
Dimensions
- Visage Largeur12 po
- Alésage maximal2.5000 po
- Poulie Diamètre20 po
- Poids179.00 lb
Détails
- Type de visageCouronne
- Numéro du concentrateurXT25
- Type de concentrateurXT
- Type de poulieAile pour travaux miniers
Aperçu
Description du fabricant
MDW2012PXT25 20X12 aile CF MD W/PXT25
- Fournit une action autonettoyante efficace
- La construction très robuste réduit la fatigue du métal
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Documentation et catalogues
PPI 800 Série Split 10Pignon à courroie modulaire Split 10 série PPI 800 Pignon à deux pièces breveté novateur axé sur la réduction des temps d’arrêt et des problèmes sanitaires. Avec une conception à double fonction, ce pignon peut être placé en position verrouillée ou déverrouillée.
Voir la documentation
PPI Composants d’appareils de manutentionPPI Rouleaux silencieux et poulies d’appareils de manutention
Voir la documentation- PPI Aile en spirale et poulie en spirale Plus
PPI Aile en spirale et poulie en spirale Plus
Voir la documentation - PPI Tambour de transporteur spiral
PPI Tambour de transporteur spiral
Voir la documentation