Motion
XPW1238PXT35
Poulie à oreilles standard - Face de couronne, 12 po de diamètre, 38 po de largeur de face, XT Hub
N° D’ARTICLE MI04021722
N° MFRXPW1238PXT35
Prix1,932.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à oreilles standard - Face de couronne, 12 po de diamètre, 38 po de largeur de face, XT Hub
N° D’ARTICLE MI04021722
N° MFRXPW1238PXT35
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
Prix1,932.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    38 po
  • Alésage maximal
    3.5000 po
  • Poulie Diamètre  
    12 po
  • Poids
    110.00 lb

Détails

  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    XT35
  • Type de concentrateur
    XT
  • Type de poulie
    Poulie à oreilles standard

Aperçu

Description du fabricant
Aile XPW1238PXT35 12X38 CF PLISSÉE AVEC PXT35
  • Fournit une action autonettoyante efficace
  • Réduit l’abrasion sur la poulie et la courroie en empêchant l’accumulation excessive de matériau