Motion
XPW1412PXT25
Poulie à oreilles standard - Face de couronne, 14 po de diamètre, 12 po de largeur de face, XT Hub
N° D’ARTICLE MI04021729
N° MFRXPW1412PXT25
Price$858.53/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à oreilles standard - Face de couronne, 14 po de diamètre, 12 po de largeur de face, XT Hub
N° D’ARTICLE MI04021729
N° MFRXPW1412PXT25
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
Price$858.53/each

Spécifications

Dimensions

  • Face Width  
    12 po
  • Alésage maximal
    2.5000 po
  • Pulley Diameter  
    14 po
  • Poids
    51.00 lb

Details

  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    XT25
  • Type de concentrateur
    XT
  • Type de poulie
    Poulie à oreilles standard

Aperçu

Description du fabricant
Aile XPW1412PXT25 14X12 CF PLISSÉE AVEC PXT25
  • Fournit une action autonettoyante efficace
  • Réduit l’abrasion sur la poulie et la courroie en empêchant l’accumulation excessive de matériau