Motion
XPW1432PXT30
Poulie à oreilles standard - Face de couronne, 14 po de diamètre, 32 po de largeur de face, XT Hub
N° D’ARTICLE MI04021763
N° MFRXPW1432PXT30
Prix1,157.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à oreilles standard - Face de couronne, 14 po de diamètre, 32 po de largeur de face, XT Hub
N° D’ARTICLE MI04021763
N° MFRXPW1432PXT30
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
Votre prix1,157.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    32 po
  • Alésage maximal
    3.0000 po
  • Poulie Diamètre  
    14 po
  • Poids
    129.00 lb

Détails

  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    XT30
  • Type de concentrateur
    XT
  • Type de poulie
    Poulie à oreilles standard

Aperçu

Description du fabricant
Aile XPW1432PXT30 14X32 CF PLISSÉE AVEC PXT30
  • Fournit une action autonettoyante efficace
  • Réduit l’abrasion sur la poulie et la courroie en empêchant l’accumulation excessive de matériau